SRE 3185 Bruska

Artiklové číslo: 600442000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 210 W
Řada SRE 3185
Označení výrobce SRE 3185 Sander
Obal volné
Zásobování energií Síťový provoz
Délka brusné desky 184 mm
Šířka brusné desky 92 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 11 200 min-1
Oscilační zdvih 2 mm
Počet kmitů min. 8 800 min-1
Počet kmitů max. 22 300 min-1
Pracovní hluk 84 dB
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Elektronická předvolba otáček; Softgrip
Vibrace podle EN max. 4 m/s2
Druh produktu Vibrační brusky
Hmotnost celkem 1,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600442000
EAN / GTIN 4007430271129
Číslo výrobce 600442000
L-číslo L01750 623
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Nízká hmotnost, šikovná bruska s dokonalou ergonomií
  • Vynikající brusný vzor bez brusných kroužků a drážek pro profesionální povrchovou úpravu
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Nízkovibrační práce díky velmi tichému chodu
  • Robustní ložisková příruba z tlakově litého hliníku
  • Robustní upínací systém pro brusný papír se suchým zipem i bez něj
  • Vario (V)-. elektronika pro práci s oscilačními rychlostmi podle materiálu
  • Snadno vyprazdňovatelný textilní prachový sáček pro práci bez vysavače
  • Možnost odsávání díky připojení univerzálního vysavače

    Rozsah dodávky
  • Textilní prachový sáček.

Charakteristika:

  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.5 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 11200 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 210 W
  • Mlecí plocha: 4 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 73 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 84 dB(A)
  • Mlecí deska: 92 x 184 mm (1/3 Sheet)
  • Oscilační obvod: 2 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 8800 - 22300 /min