SRE 3185 Ponceuse vibrante

Réf.: 600442000
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
Longueur de câble 4 m
Puissance absorbée 210 W
Série SRE 3185
Référence fabricant SRE 3185 Sander
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Longueur plateau-support 184 mm
Largeur plateau-support 92 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 11 200 min-1
Mouvement oscillant 2 mm
Nombre d’oscillations min. 8 800 min-1
Nombre d’oscillations max. 22 300 min-1
Niveau sonore 84 dB
Particularité Softgrip; présélection électronique de la vitesse de rotation; système anti-vibration
Vibrations suivant EN max. 4 m/s2
Type de produit ponceuse vibrante
Poids total 1,5 kg

Identification et classification

Référence article 600442000
EAN / GTIN 4007430271129
Réf. fabricant 600442000
Article hors catalogue L01750 623
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite
  • Excellente finition sans trace de ponçage circulaires ni rayures pour un traitement professionnel des surfaces
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
  • Flasque de palier robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Système de serrage robuste pour le papier abrasif avec ou sans fixation auto-agrippante
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses d'oscillation adaptées aux matériaux
  • Sac à poussière en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

    Équipement standard
  • Sacs à poussières en tissu

Caractéristique(s):

  • Poids sans câble: 1.5 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 11200 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 210 W
  • Poncer des surfaces: 4 m/s²
  • niveau sonore: 73 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 84 dB(A)
  • Plateau abrasif: 92 x 184 mm (1/3 Sheet)
  • Cercle d'oscillation: 2 mm
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 8800 - 22300 /min