SRE 3185 Csiszológép

Cikkszám: 600442000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600442000
EAN / GTIN 4007430271129
Gyártó száma 600442000
L-szám L01750 623

Leírás

Leírás:

  • Könnyű súly, kézreálló csiszológép tökéletes ergonómiával
  • Kiváló csiszolási mintázat csiszológyűrűk és hornyok nélkül a professzionális felületmegmunkáláshoz
  • Kézelőfelület csúszásmentes softgrip felülettel
  • Kis rezgésmentes munkavégzés a nagyon csendes futásnak köszönhetően
  • Robusztus csapágykarima öntött alumíniumból
  • Robusztus rögzítő rendszer csiszolópapírhoz tépőzárral és anélkül
  • Vario (V)-val. elektronika az anyagspecifikus rezgésszámmal történő munkavégzéshez
  • Egyszerűen kiüríthető textilporzsák a vákuum nélküli munkavégzéshez
  • Szívási lehetőség egy univerzális vákuum csatlakoztatásával

    Szállítási terjedelem
  • Textilporzsákok

Jellemző:

  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1.5 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 11200 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 210 W
  • Csiszolási felület: 4 m/s²
  • Hangnyomásszint: 73 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 84 dB(A)
  • Csiszolólemez: 92 x 184 mm (1/3 Sheet)
  • Oszcilláló kör: 2 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 8800 - 22300 /min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok