{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 210 W | |
| Serie | SRE 3185 | |
| Denumirea producătorului | SRE 3185 Sander | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Lungime placă de șlefuire | 184 mm | |
| Lățime placă de șlefuire | 92 mm | |
| Turaţie treapta 1. Viteză max. | 11.200 min-1 | |
| Cursă de circuit oscilant | 2 mm | |
| Frecvență min. | 8.800 min-1 | |
| Frecvență max. | 22.300 min-1 | |
| Zgomot de lucru | 84 dB | |
| Particularitate | Preselectare electronică a turaţiei; Sistem antivibraţii; Softgrip | |
| Vibraţie conform EN max. | 4 m/s2 | |
| Tip produs | Șlefuitor cu vibraţii | |
| Greutate totală | 1,5 kg |
| Cod articol | 600442000 | |
| EAN / GTIN | 4007430271129 | |
| Număr producător | 600442000 | |
| L-Număr | L01750 623 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |