{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina kabla | 4 m | |
| Poraba moči | 210 W | |
| Serija | SRE 3185 | |
| Oznaka proizvajalca | SRE 3185 Sander | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Dolžina brusne plošče | 184 mm | |
| Širina brusna plošča | 92 mm | |
| Število vrtljajev 1. prestava maks. | 11.200 min-1 | |
| Krožni hod | 2 mm | |
| Število nihanj min. | 8.800 min-1 | |
| Število nihanj maks. | 22.300 min-1 | |
| Delovni hrup | 84 dB | |
| Posebnosti | Softgrip; elektronska izbira vrtljajev; sistem proti vibracijam | |
| Vibracije v skladu z EN maks. | 4 m/s2 | |
| Vrsta izdelka | nihajni brusilnik | |
| Skupna masa | 1,5 kg |
| Številka izdelka | 600442000 | |
| EAN/GTIN | 4007430271129 | |
| Številka proizvajalca | 600442000 | |
| L-število | L01750 623 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |