{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kabellængde | 4 m | |
| Effektforbrug | 210 W | |
| Serie | SRE 3185 | |
| Producentbetegnelse | SRE 3185 Sander | |
| Emballage | løs | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Længde, slibeplade | 184 mm | |
| Bredde slibeplade | 92 mm | |
| Omdrejningstal 1. gear, maks. | 11.200 min-1 | |
| Afstand til arbejdsfladen | 2 mm | |
| Svingninger/min, min. | 8.800 min-1 | |
| Svingninger/min, maks. | 22.300 min-1 | |
| Arbejdsstøj | 84 dB | |
| Bemærk | Softgrip; antivibrationssystem; elektronisk forvalg af omdrejningstal | |
| Vibrationer i henhold til EN maks. | 4 m/s2 | |
| Produkttype | rystepudser | |
| Vægt, samlet | 1,5 kg |
| Artikelnummer | 600442000 | |
| EAN/GTIN | 4007430271129 | |
| Producentnummer | 600442000 | |
| L-nummer | L01750 623 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |