{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość |
1 szt.
|
|
| Szerokość okładziny U |
8 mm
|
|
| Grubość ścianki W |
2 mm
|
|
| Platformy |
Kształt kubka
|
|
| Średnica |
100 mm
|
|
| Szerokość tarczy T |
30 mm
|
|
| Jednostka napędowa |
Szlifierka stacjonarna
|
|
| Średnica otworu H |
20 mm
|
|
| Podłoże ścierniwa |
Aluminium
|
|
| Kształt ISO |
11A2
|
|
| Grubość okładziny, Azotek boru o układzie regularnym (CBN) X |
2 mm
|
|
| Koncentracja |
C50
|
|
| spoiwo |
Żywica i żywica syntetyczna
|
|
| Oznaczenie producenta |
B64C50B HSS
|
|
| Jednostka zawartości |
szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Ściernica garnkowa
|
|
| Materiał ścierny |
Azotek boru o układzie regularnym (CBN)
|
|
| Metoda szlifowania |
Ostrzenie narzędzi
|
|
| Specyfikacja |
B64C50B HSS
|
|
| Do materiału |
Stal stopowa; stal
|
|
| Grupa materiałów |
metalowe
|
|
| Możliwość użycia do |
Zeszlifowanie
|
|
| Oznaczenie ziarnistości 3M |
B64
|
| Numer artykułu | 597122 B64 | |
| EAN / GTIN | 9003171749335 | |
| Numer producenta | 174933 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |