CBN-combi-komslijpschijf voor Deckel S0 / S0E d×d×h (mm) B64

Artikelnummer: 597122 B64
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: CBN
  • Vorm: 11A2

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel kubisch boornitride
Slijpmiddelaanduiding CBN
Korrelgrootte B64
Specificatie B64C50B HSS
Vorm 11A2
Schijf-⌀ D 100 mm
Schijfbreedte T 30 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 8 mm
Sijplaag hoogte X 2 mm
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597122 B64
EAN/GTIN 9003171749335
Nummer fabrikant 174933

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

komslijpschijven met CBN- resp. diamant-slijplaag.
Hoogrendement-gereedschapsslijpschijven met superslijpende slijpmiddellaag (CBN resp. diamant) met kunstharsbinding voor maximale standtijd en gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementsysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

Voor efficiënt voor- en naslijpen van HSS-, hardmetalen graveerstiften zonder verwisselen van slijpschijven voor Deckel S0 / S0E. Paarsgewijs gebruik met nr. 597111 / 597112 of 597121 / 597122 mogelijk.
CBN-laag voor hoogrendement-slijpen van langspanende, Fe-houdende materialen zoals geharde, hooggelegeerde chroomstaalsoorten en HSS-materialen (inclusief poedermetallurgische kwaliteiten) en nikkelbasislegeringen. Specificatie: B17C50B, B64C50B HSS.