{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Ostrenje orodij | |
Brusno sredstvo | kubični bornitrit | |
Kratica za brusno sredstvo | CBN | |
Zrnatost | B64 | |
Specifikacija | B64C50B HSS | |
Oblika | 11A2 | |
⌀ plošče D | 100 mm | |
Širina plošče T | 30 mm | |
⌀ izvrtine H | 20 mm | |
Širina brusne obloge W na čelni strani | 8 mm | |
Višina brusne obloge X | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni lonec |
Številka izdelka | 597122 B64 | |
EAN/GTIN | 9003171749335 | |
Številka proizvajalca | 174933 |