{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość okładziny U | 8 mm | |
| Grubość ścianki W | 8 mm | |
| Platformy | Kształt kubka | |
| Średnica | 100 mm | |
| Szerokość tarczy T | 30 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 20 mm | |
| Podłoże ścierniwa | Żywica syntetyczna | |
| Kształt ISO | 11A2 | |
| Grubość okładziny, Diament (D) | 2 mm | |
| Koncentracja | C50 | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Oznaczenie producenta | Diamant Kombi-Schleiftopf für Deckel S0 / S0E | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica garnkowa | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 64 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Specyfikacja | D64C50B W-Carbide | |
| Do materiału | Z węglików spiekanych; Ceramika | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 597112 D64 | |
| EAN / GTIN | 9003171539394 | |
| Numer producenta | 153939 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |