CBN kombinirane lončaste brusne ploče za Deckel S0 / S0E P×D×V (mm) B64

Artikl br.: 597122 B64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: CBN
  • Oblik: 11A2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brušenje alata
Sredstvo za brušenje kubični bornitrid
Kratka oznaka brusnog sredstva CBN
Granulacija B64
Specifikacija B64C50B HSS
Oblik 11A2
⌀ ploče D 100 mm
Širina ploče T 30 mm
⌀ prihvata H 20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana 8 mm
brusna prevlaka, visina X 2 mm
Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 597122 B64
EAN / GTIN 9003171749335
Broj proizvođača 174933

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lončaste brusne ploče s CBN odnosno dijamantnom brusnom prevlakom.
Visokoučinkovite alatne brusne ploče sa superabrazivnom oblogom sredstva za brušenje (CBN odn. dijamant) u spoju od sintetičke smole za maksimalan vijek trajanja kod podjednako visokog učinka skidanja. Sendvič sustav tijela nosača od aluminijskih kompozitnih materijala osigurava visoko prigušenje vibracija, a time i mirno brušenje s konstantnim rezultatima brušenja pri visokoj kvaliteti površine.

Upotreba:

Za ekonomično pred i fino brušenje HSS-a, igli od tvrdog metala bez izmjene brusne ploče za Deckel S0 / S0E. Uvijek koristiti paru s br. 597111 / 597112 odnosno 597121 / 597122.
CBN prevlaka za visokoučinkovito brušenje materijala s dugim odvojenim česticama i onih koji sadrže Fe kao npr. kaljenih, visokolegiranih krom čelika i HSS materijala (uključujući kvalitete metalurškog praha) i legure na bazi nikla. Specifikacija: B17C50B, B64C50B HSS.