• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

CBN Kombi-Schleiftopf für Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Typ: B64

Artikel-Nr.: 597122 B64
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Schleifbelag Breite U 8 mm
Stärke Wand W 2 mm
Form Tassen-Form
Durchmesser 100 mm
Breite Scheibe T 30 mm
Antriebsmaschine Stationäre Schleifmaschine
Durchmesser Bohrung H 20 mm
Schleifmittelunterlage Aluminium
Form ISO 11A2
Schleifbelag Höhe, Kubisches Bornitrid (CBN) 2 mm
Konzentration C50
Bindung Harz und Kunstharz
Herstellerbezeichnung B64C50B HSS
Inhalt Einheit Stück
Produktart Topfscheibe
Schleifmittel Kubisches Bornitrid (CBN)
Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Spezifikation B64C50B HSS
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Abschleifen
3M Körnungsbezeichnung B64

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 597122 B64
EAN / GTIN 9003171749335
Herstellernummer 174933
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Topfschleifscheiben mit CBN- bzw. Diamant-Schleifbelag.
Hochleistungs-Werkzeugschleifscheiben mit superabrasivem Schleifmittelbelag (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung für höchste Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.

Verwendung:

Zum wirtschaftlichen Vor- und Fertigschleifen von HSS-, Hartmetallsticheln ohne Schleifscheibenwechsel für Deckel S0 / S0E. Einsatz paarweise mit Nr. 597111 / 597112 bzw. 597121 / 597122 möglich.
CBN-Belag zum Hochleistungsschleifen langspanender-, Fe-haltiger Werkstoffe wie z. B. gehärtete, hochlegierte Chromstähle und HSS-Werkstoffe (inklusive pulvermetallurgische Qualitäten) und Nickel-Basis-Legierungen. Spezifikation: B17C50B, B64C50B HSS.