{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Revestimiento abrasivo anchura U | 8 mm | |
| Grosor pared W | 2 mm | |
| Forma | Forma de taza | |
| Diámetro | 100 mm | |
| Anchura muela T | 30 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquina de rectificado fija | |
| Diámetro perforación H | 20 mm | |
| Soporte del abrasivo | Aluminio | |
| Forma ISO | 11A2 | |
| Revestimiento abrasivo altura, Nitruro de boro cúbico (CBN) | 2 mm | |
| Concentración | C50 | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Denominación del fabricante | B64C50B HSS | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de copa | |
| Abrasivos | Nitruro de boro cúbico (CBN) | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado de herramientas | |
| Especificación | B64C50B HSS | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Esmerilado | |
| Denominación del grano 3M | B64 |
| Número de artículo | 597122 B64 | |
| EAN / GTIN | 9003171749335 | |
| Número del fabricante | 174933 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |