{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość okładziny U | 8 mm | |
| Platformy | Kształt kubka | |
| Średnica | 75 mm | |
| Szerokość tarczy T | 26 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 20 mm | |
| Podłoże ścierniwa | metal | |
| Kształt ISO | 11A2 | |
| Grubość okładziny, Azotek boru o układzie regularnym (CBN) | 3 mm | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Oznaczenie producenta | CBN Kombi-Schleiftopf | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica garnkowa | |
| Materiał ścierny | Azotek boru o układzie regularnym (CBN) | |
| Metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Specyfikacja | B17C50B | |
| Do materiału | Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego; Z węglików spiekanych | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Oznaczenie ziarnistości 3M | B17 |
| Numer artykułu | 597121 B17 | |
| EAN / GTIN | 9003171749311 | |
| Numer producenta | 174931 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |