Otwornica HM Power Change Plus, średnica: 40mm

Nr art.: 588760 40
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

, INOX 300 min-1
, stal 400 min-1
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Seria Power Change Plus
Min. średnica skrawania Dc min. 40 mm
Możliwość konfiguracji nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
empfohlene Drehzahl für INOX; stal
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wykrawarka koronowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588760 40
EAN / GTIN 4059952536453
Numer producenta 2608901960
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Ta otwornica łączy najlepsze właściwości w kompaktowym kształcie: Jest trwała, dokładna i zoptymalizowana do wysokiej jakości obróbki blach.

Zaleta:

  • Długa trwałość podczas cięcia otworów w stali nierdzewnej.
  • Wyjątkowa żywotność dzięki technologii Bosch Carbide Technology.
  • Szlifowane i naostrzone drobne zęby z węglika zapewniają wytrzymałość i precyzję.

Zastosowanie:

Do obróbki bardzo cienkich blach metalowych.

Wskazówka:

Potrzebny jest adapter szybkomocujący Power Change Plus wraz z pasującym nawiertakiem do nakiełków. Można je znaleźć w naszym sklepie internetowym eShop pod następującymi numerami: Adapter szybkomocujący Power Change Plus: Nr 589795 rozm. 14-152 oraz nr 589796 rozm. 14-152 Nawiertak do nakiełków ze sprężyną wyrzutową: Nr 589805 rozm. HSS-CO.