Lochsäge Hartmetall Power Change Plus, Durchmesser: 40mm

Artikel-Nr.: 588760 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

empfohlene Drehzahl, INOX 300 min-1
empfohlene Drehzahl, Stahl 400 min-1
Schnittstellen Position maschinenseitig
Serie Power Change Plus
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 40 mm
Konfigurierbar nein
Verwendung bei Bohrungsart Durchgangsloch
empfohlene Drehzahl für INOX; Stahl
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Lochschneider
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588760 40
EAN / GTIN 4059952536453
Herstellernummer 2608901960
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Diese Lochsäge vereint die besten Eigenschaften in einer kompakten Form: Sie ist langlebig, genau und für hochwertige Blecharbeiten optimiert.

Vorteil:

  • Lange Standzeit beim Schneiden von Löchern in Edelstahl.
  • Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
  • Geschliffene und geschärfte feine Carbide-Zähne für Festigkeit und Präzision.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von sehr dünnen Metallblechen.

Hinweis:

Power Change Plus-Schnellspann-Adapter und passender Zentrierbohrer wird benötigt. Diese finden Sie in unserem eShop unter den folgenden Artikelnummern: Power Change Plus-Schnellspann-Adapter: Nr. 589795 Gr. 14-152 und Nr. 589796 Gr. 14-152 Zentrierbohrer mit Auswurffeder: Nr. 589805 Gr. HSS-CO.