Děrovka tvrdokov Power Change Plus, Průměr: 40mm

Artiklové číslo: 588760 40
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

, INOX 300 min-1
, Ocel 400 min-1
Poloha rozhraní Na straně stroje
Řada Power Change Plus
Průměr břitu, min. Dc min. 40 mm
Konfigurovatelný ne
Použití typu otvoru Průchozí otvor
empfohlene Drehzahl für INOX; Ocel
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Korunkový vrták
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588760 40
EAN / GTIN 4059952536453
Číslo výrobce 2608901960
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Tato děrovka kombinuje nejlepší vlastnosti v kompaktním tvaru: Má dlouhou životnost, je přesná a optimalizovaná pro vysoce kvalitní práci s plechem.

Výhoda:

  • Dlouhá životnost při řezání otvorů z nerezové oceli.
  • Vynikající životnost díky technologii Bosch Carbide Technology.
  • Broušené a naostřené zuby z jemného karbidu pro pevnost a přesnost.

Použití:

Pro obrábění velmi tenkých kovových plechů.

Poznámka:

Je vyžadován rychloupínací adaptér Power Change Plus a vhodný středicí vrták. Tyto informace naleznete v našem e-shopu pod následujícími čísly položek: Rychloupínací adaptér Power Change Plus: č. 589795 vel. 14-152 a č. 589796 vel. 14-152 středicí vrták s vyhazovací pružinou: č. 589805 vel. HSS-CO.