Trzpień mocujący Power Change Plus 6-kątny, pasują do otwornic o ⌀: 14-152mm

Nr art.: 589795 14-152
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do otwornic o ⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 11 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria Power Change Plus
Oznaczenie producenta Aufnahmeschaft Power Change Plus 6-kant
Min. średnica mocowania D1 14 mm
Maks. średnica mocowania D1 152 mm
Rozwartość klucza SW 11 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Adapter szybkowymienny
Z rozwartością tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589795 14-152
EAN / GTIN 3165140950343
Numer producenta 2608902029
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt mocujący Power Change Plus umożliwia mocowanie otwornic i nawiertaków bez użycia narzędzi.