{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| , INOX | 300 min-1 | |
| , Acier | 400 min-1 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Série | Power Change Plus | |
| Référence fabricant | Lochsäge Hartmetall Power Change Plus | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 40 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Nombre de lèvres Z | 6 | |
| empfohlene Drehzahl für | INOX; Acier | |
| Durchmesser Lochsägen | 40 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | fraise à trépaner | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 588760 40 | |
| EAN / GTIN | 4059952536453 | |
| Réf. fabricant | 2608901960 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |