{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| , INOX | 480 min-1 | |
| , stal | 640 min-1 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Seria | Power Change Plus | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 25 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| empfohlene Drehzahl für | INOX; stal | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wykrawarka koronowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 588760 25 | |
| EAN / GTIN | 4059952536408 | |
| Numer producenta | 2608901955 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |