{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Liczba narzędzi | 2 szt. | |
| Oznaczenie producenta | 1213AWP | |
| Wykonanie zębów | Uzębienie precyzyjne | |
| Rodzaj skrawania | cięcie proste precyzyjne; cięcie pod dokładnym kątem | |
| Maks. grubość materiału | 250 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej | |
| Liczba brzeszczotów | 2 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Wysokowęglowa stal narzędziowa (HCS) | |
| Długość | 300 mm | |
| Materiał do obróbki | materiały izolacyjne | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 588715 1213AWP | |
| EAN / GTIN | 3165140746175 | |
| Numer producenta | 2608635528 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |