Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T234X

Nr art.: 588520 T234X
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 17,79 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
433 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta T234X
Rodzaj skrawania cięcie proste szybkie (zgrubne); cięcie proste precyzyjne
Min. grubość materiału 3 mm
Maks. grubość materiału 65 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Wysokowęglowa stal narzędziowa (HCS)
Długość 117 mm
Materiał do obróbki Drewno miękkie
Zawartość zestaw
Grupa materiałów drewniane
Możliwość konfiguracji nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588520 T234X
EAN / GTIN 3165140169509
Numer producenta 2608633528
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do drewna. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
uzębienie progresywne umożliwia zarówno łatwe nacinanie jak i szybki postęp pracy.

W dostawie:

5-częściowy