Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T1044DP

Nr art.: 588520 T1044DP
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 53,58 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 3 szt.
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta T1044DP
Rodzaj skrawania Uzębienie proste, szybko; cięcie pod dokładnym kątem
Min. grubość materiału 5 mm
Maks. grubość materiału 150 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 3 szt.
Materiał brzeszczotu Wysokowęglowa stal narzędziowa (HCS)
Długość 250 mm
Materiał do obróbki Drewno miękkie
Grupa materiałów drewniane
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588520 T1044DP
EAN / GTIN 3165140623605
Numer producenta 2608667394
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do drewna. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

W dostawie:

3-częściowy