Zestaw brzeszczotów bagnetowych T308BP-E

Nr art.: 588520 T308BP-E
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 14,44 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • zoptymalizowane dla materiału: Drewno
  • grubość blatu (drewno miękkie): 5-50
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne; cięcie pod dokładnym kątem

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HCS
podziałka zębów 2,2 mm
długość listków 117 mm
Nazwa T308BP
przydatność _T308BP
zoptymalizowane dla materiału Drewno
grubość blatu (drewno miękkie) 5-50 mm
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne; cięcie pod dokładnym kątem
liczba brzeszczotów 5
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588520 T308BP-E
EAN / GTIN 4059952537825
Numer producenta 2608900558

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do drewna. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

W dostawie:

5-częściowy
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
    Nazwa Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka