Dekopírfűrészlap készlet T234X

Cikkszám: 588520 T234X
Ár beállítása 5 Darab (2,93 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
  • Lapvastagság (lágy fa): 3-65
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom; Merülővágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HCS
Fogosztás 2,0−3,0 mm
Lap hossza 117 mm
Megnevezés T234X
Felhasználás _T234X
Anyaghoz optimalizálva Fa
Lapvastagság (lágy fa) 3-65 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom; Merülővágás
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588520 T234X
EAN / GTIN 3165140169509
Gyártó száma 2608633528

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fához. Egybütykös szárú befogó.
A progresszív fogazás kombinálja a könnyű bevágást és a gyors munkatempót.

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz