Zestaw brzeszczotów bagnetowych T101BF

Nr art.: 588520 T101BF
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 15,08 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • zoptymalizowane dla materiału: Drewno
  • grubość blatu (drewno powlekane): 3-30
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne; wcinanie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów BiM
podziałka zębów 2,7 mm
długość listków 100 mm
Nazwa T101BF
przydatność _T101BF
zoptymalizowane dla materiału Drewno
grubość blatu (drewno powlekane) 3-30 mm
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne; wcinanie
liczba brzeszczotów 5
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588520 T101BF
EAN / GTIN 3165140091855
Numer producenta 2608634234

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do drewna. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
brzeszczoty bimetalowe o dużej trwałości, zwłaszcza do cięcia drewna twardego i ściernych tworzyw drzewnych (płyty powlekane).

W dostawie:

5-częściowy
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
    Nazwa Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka