Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T144DHM-E

Nr art.: 588520 T144DHM-E
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 43,29 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 3 szt.
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta T144DHM
Rodzaj skrawania Uzębienie proste, szybko; cięcie pod dokładnym kątem
Min. grubość materiału 5 mm
Maks. grubość materiału 50 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 3 szt.
Materiał brzeszczotu Węglik spiekany (HM)
Długość 100 mm
Materiał do obróbki Drewno powlekane
Zawartość zestaw
Grupa materiałów drewniane
Możliwość konfiguracji nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588520 T144DHM-E
EAN / GTIN 4059952537658
Numer producenta 2608900541
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do drewna. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
Zęby z węglików spiekanych, maksymalna trwałość i szybkie skrawanie. Do wszystkich materiałów poza stalą.