Stichsägeblätter-Set T234X

Artikel-Nr.: 588520 T234X
Setpreis 5 Stück (2,87 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz weich): 3-65
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; Tauchschnitt

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HCS
Zahnteilung 2,0−3,0 mm
Blattlänge 117 mm
Bezeichnung T234X
Eignung _T234X
optimiert für Werkstoff Holz
Plattenstärke (Holz weich) 3-65 mm
Schnittart gerader Schnitt fein; Tauchschnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588520 T234X
EAN / GTIN 3165140169509
Herstellernummer 2608633528

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Holz. Aufnahme Einnockenschaft.
Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen und schnellen Arbeitsfortschritt.

Lieferumfang:

5-teilig
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
    Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb