Súprava listov pre priamočiare píly T144DHM-E

Č. pol.: 588520 T144DHM-E
Nastavte cenu 3 ks (10,35 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: Drevo
  • Hrúbka dosky (drevo s povrchovou úpravou): 5-50
  • Druh rezu: rýchly rovný rez (hrubý); uhlový rez

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HM
Členenie zubov 3,5−5,0 mm
Dĺžka listu 100 mm
Označenie T144DHM
Zhoda _T144DHM
optimalizované pre materiál Drevo
Hrúbka dosky (drevo s povrchovou úpravou) 5-50 mm
Druh rezu rýchly rovný rez (hrubý); uhlový rez
Počet listov 3
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588520 T144DHM-E
EAN/GTIN 4059952537658
Číslo výrobcu 2608900541

Popis

Prevedenie:

Listy pre dierovacie píly na drevo. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.
Zuby osadené tvrdokovom, najvyššia životnost a rýchly rez. Vhodné pre všetky materiály okrem ocele.
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka