Dekopírfűrészlap készlet T144DHM-E

Cikkszám: 588520 T144DHM-E
Ár beállítása 3 Darab (9,96 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
  • Lapvastagság (fa bevonatú): 5-50
  • Vágástípus: Szögpontos vágás; Szögpontos vágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HM
Fogosztás 3,5−5,0 16 mm
Lap hossza 100 mm
Megnevezés T144DHM
Felhasználás _T144DHM
Anyaghoz optimalizálva Fa
Lapvastagság (fa bevonatú) 5-50 mm
Vágástípus Szögpontos vágás; Szögpontos vágás
Lapok száma 3
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588520 T144DHM-E
EAN / GTIN 4059952537658
Gyártó száma 2608900541

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fához. Egybütykös szárú befogó.
Keményfém betétes fogak, maximális élettartam és gyors vágás. Az acélon kívül minden anyaghoz alkalmas.
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz