Dekopírfűrészlap készlet T1044DP

Cikkszám: 588520 T1044DP
Ár beállítása 3 Darab (8,81 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
  • Lapvastagság (lágy fa): 5-150
  • Vágástípus: Egyenes vágás, gyors (durva); Szögpontos vágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HCS
Fogosztás 4,0 mm
Lap hossza 250 mm
Megnevezés T1044DP
Felhasználás _T1044DP
Anyaghoz optimalizálva Fa
Lapvastagság (lágy fa) 5-150 mm
Vágástípus Egyenes vágás, gyors (durva); Szögpontos vágás
Lapok száma 3
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588520 T1044DP
EAN / GTIN 3165140623605
Gyártó száma 2608667394

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fához. Egybütykös szárú befogó.

Tartalom:

3 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz