Pistosahanteräsarja T1044DP

Tuote nro.: 588520 T1044DP
Aseta hinta 3 kpl (9,93 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu
  • Levyn paksuus (pehmeä puu): 5-150
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, nopea (karkea); tarkkakulmainen leikkuu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HCS
Hammasjako 4,0 mm
Terän pituus 250 mm
merkintä T1044DP
Sopivuus _T1044DP
optimoitu materiaalille puu
Levyn paksuus (pehmeä puu) 5-150 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, nopea (karkea); tarkkakulmainen leikkuu
Terien lkm 3
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588520 T1044DP
EAN / GTIN 3165140623605
Valmistajan numero 2608667394

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät puulle. Kiinnitys yksinokkavarteen.

Toimituksen sisältö:

3 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin