Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T121BFC

Nr art.: 588500 T121BFC
Cena za 1 sztuka (PLN 17,30 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta T121BFC
Min. podziałka zębów 2 mm
Maks. podziałka zębów 2 mm
Rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
Min. grubość materiału 2,5 mm
Maks. grubość materiału 6 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 92 mm
Materiał do obróbki Blachy perforowane; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588500 T121BFC
EAN / GTIN 4059952624815
Numer producenta 2608655110
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do metalu. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
Speed for Metal - większa trwałość i prędkość cięcia w metalu dzięki zwężonemu brzeszczotowi, mniejszej grub. brzeszczotu i zoptymalizowanej geometrii zębów (na przemian mocne i agresywne zęby).