Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T121GFC

Nr art.: 588500 T121GFC
Cena za 1 sztuka (PLN 85,67 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
219 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta T121GFC
Min. podziałka zębów 0,8 mm
Maks. podziałka zębów 0,8 mm
Rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
Min. grubość materiału 0,5 mm
Maks. grubość materiału 1,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 92 mm
Materiał do obróbki Blachy perforowane; stal
Zawartość zestaw
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588500 T121GFC
EAN / GTIN 4059952624754
Numer producenta 2608655104
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do metalu. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
Speed for Metal - większa trwałość i prędkość cięcia w metalu dzięki zwężonemu brzeszczotowi, mniejszej grub. brzeszczotu i zoptymalizowanej geometrii zębów (na przemian mocne i agresywne zęby).