Sticksågbladssats, Beteckning: T121BFC

Article no.: 588500 T121BFC
New product
Price per 1 st. (NOK 44,89 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
163 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • optimerad för material: Stål
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 2,5-6
  • Snittyp: rak tandning, fin

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 2,0 mm
Bladlängd 92 mm
optimerad för material Stål
Plåttjocklek (perforerad panel) 2,5-6 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 5
Produktslag Sticksågblad

Identification & Classification

Artikkelkode 588500 T121BFC
EAN / GTIN 4059952624815
Manufacturer number 2608655110
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

Sticksågblad för metall. Fäste enkelnockskaft
Speed for Metal − längre hållbarhet och skärhastighet i metall tack vare avsmalnande sågblad, minskad bladtjocklek och optimerad tandgeometri (omväxlande stel och aggressiv tand).