Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T121BFC

Artikel-Nr.: 588500 T121BFC
Preis pro 1 Stück (3,45 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 5 St.
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung T121BFC
Zahnteilung min. 2 mm
Zahnteilung max. 2 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Stärke Material min. 2,5 mm
Stärke Material max. 6 mm
Produktart Stichsägeblatt
Anzahl Sägeblätter 5 St.
Material Blatt Bimetall (BiM)
Länge 92 mm
Werkstoffeignung Lochblech; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Konfigurierbar nein
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588500 T121BFC
EAN / GTIN 4059952624815
Herstellernummer 2608655110
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
Speed for Metal − höhere Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Metall dank verjüngtem Sägeblatt, reduzierter Blattstärke und optimierter Zahngeometrie (abwechselnd starrer und aggressiver Zahn).