Juego hojas de sierra de calar, Denominación: T121BFC

Número de artículo: 588500 T121BFC
Precio por 1 unidad (14,41 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante T121BFC
Paso de dientes mín. 2 mm
Paso de dientes máx. 2 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Grosor material mín. 2,5 mm
Grosor material máx. 6 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de calar
Número de hojas de sierra 5 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 92 mm
Aptitud del material Chapa perforada; Acero
Grupo de material Metal
Configurable no
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 588500 T121BFC
EAN / GTIN 4059952624815
Número del fabricante 2608655110
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
Speed for Metal: mayor duración y velocidad de corte en metal gracias a la hoja de sierra estrechada, menos grosor de la hoja y una forma geométrica del diente optimizada (de forma alterna diente rígido y agresivo).