Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T1018AFP

Nr art.: 588500 T1018AFP
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 61,68 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 3 szt.
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta T1018AFP
Min. podziałka zębów 1,1 mm
Maks. podziałka zębów 1,1 mm
Rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne; cięcie pod dokładnym kątem
Maks. grubość materiału 150 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 3 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 250 mm
Materiał do obróbki Metal warstwowy
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588500 T1018AFP
EAN / GTIN 3165140704892
Numer producenta 2608636793
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do metalu. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
Bardzo długi brzeszczot do głębokich cięć w drewnie i metalowych materiałach przekładkowych, z zachowaniem dokładnego kąta.

W dostawie:

3-częściowy