{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | T123X | |
| Min. podziałka zębów | 1,2 mm | |
| Maks. podziałka zębów | 2,6 mm | |
| Rodzaj skrawania | cięcie proste precyzyjne | |
| Min. grubość materiału | 1,5 mm | |
| Maks. grubość materiału | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty bagnetowe | |
| Liczba brzeszczotów | 5 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | stal szybkotnąca (HSS) | |
| Długość | 100 mm | |
| Materiał do obróbki | stal; Blacha lita | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 588500 T123X | |
| EAN / GTIN | 3165140128056 | |
| Numer producenta | 2608638473 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |