{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie ziarnistości | SiC | |
| ziarnistość | 120 | |
| ⌀ szczotki D1 | 50 mm | |
| Długość drutu H1 | 12 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| zalecana prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
| Numer artykułu | 574445 50X10 | |
| EAN / GTIN | 4067263934851 | |
| Numer producenta | 574445 50X10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |