{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Korn | 120 | |
Børste-⌀ D1 | 50 mm | |
Besætningslængde H1 | 12 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574445 50X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934851 |