Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 120 50X10 mm

Réf.: 574445 50X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
767 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 120
⌀ brosse D1 50 mm
Longueur de garnissage H1 12 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 6 000 min-1
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574445 50X10
EAN / GTIN 4067263934851

Description

Exécution:

Poils en nylon abrasif au carbure de silicium, injecté sous pression dans un manchon d’acier; ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l’efficacité de la brosse.
Polissage de finition à sec ou avec arrosage de l’aluminium, de l’acier, de l’INOX et des plastiques. Température d’utilisation maximale 80 °C.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript