Varrelliset pyöröharjat mikrorakeinen, SiC-rae 120 50X10 mm

Tuote nro.: 574445 50X10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
766 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 120
Harjasten ⌀ D1 50 mm
Harjaosan pituus H1 12 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Suositeltu kierrosluku 6 000 min-1
Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574445 50X10
EAN / GTIN 4067263934851

Kuvaus

Malli:

Teräskeskiöön kiinnitetyt nailonharjakset, hioma-aine piikarbidi, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Alumiinin, teräksen, INOXin ja muovin kuiva- ja märkähionta. Käyttölämpötila enint. 80°C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript