Ronde borstel op stift microschurend, SiC korrel 120 50X10 mm

Artikelnummer: 574445 50X10
op aanvraag
Op voorraad
767 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 120
Borstel-⌀ D1 50 mm
Lengte borsteldeel H1 12 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Aanbevolen toerental 6.000 min-1
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574445 50X10
EAN/GTIN 4067263934851

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurnylondraden met siliciumcarbide, in stalen huls vastgeperst; stift-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Droog en nat slijpen van aluminium, staal, RVS en kunststoffen. Maximale gebruikstemperatuur 80 °C.