Szczotka okrągła z trzonkiem mikrościerający, ziarno SiC 120 70X10 mm

Nr art.: 574445 70X10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 120
⌀ szczotki D1 70 mm
Długość drutu H1 20 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
zalecana prędkość obrotowa 4 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574445 70X10
EAN / GTIN 4067263934868

Opis

Wykonanie:

Szczotki z nylonu ściernego powlekane węglikiem krzemu (SC), wprasowane w stalową tuleję; ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.