Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 120 50X10 mm

Codice art.: 574445 50X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
767 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 120
⌀ Spazzola D1 50 mm
Lunghezza utile H1 12 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Velocità consigliata 6.000 min-1
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574445 50X10
EAN / GTIN 4067263934851

Descrizione

Esecuzione:

Setole in nylon abrasivo con carburo di silicio, unite a un supporto di acciaio; ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L’alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript