Apvalus šepetys su kotu mikro abrazyvus, SiC, grūdelių dydis 120 50X10 mm

Prekės Nr.: 574445 50X10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
767 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 120
Šepečio ⌀ D1 50 mm
Ilgis H1 12 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 6 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574445 50X10
EAN / GTIN 4067263934851

Aprašymas

Modelis:

Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.
Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.