Link clamp, pneumatic, flange version

Nr art.: 565862
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 565862
EAN / GTIN 4020772536312
Numer producenta 565862
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Lever tensioner, pneumatic, flange version, with lowerable clamping arm.
Double acting. Mechanical parts made of steel, burnished. Piston rod not rusting, polished.
Base body made of anodized aluminum. Wear-resistant surface thanks to HART-COAT® coating.
Operating temperature 0 - 60 °C.

Cecha szcz.:

  • Size: 50
  • F3: 0.79 kN
  • Weight: 2900 g
  • Size: 50
  • A: 22
  • B: 71.0
  • B1: 57.0
  • ØD2: 11.0
  • ØD3: 70
  • E: 25
  • F: 67.0
  • G: 67
  • G6: 28
  • H: 133.0
  • H1: 241
  • H2: 86
  • H3: 107.5
  • H4: 44
  • H5: 15.0
  • I: 22
  • M: 84
  • M1: 93
  • R: G1/4
  • Piston Ø
    : 50
  • X min.: 35