Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia

Codice art.: 565862
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 565862
EAN / GTIN 4020772536312
Codice del produttore 565862
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia, con braccio di serraggio abbassabile.
A doppia azione. Parti meccaniche in acciaio, brunite. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida.
Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®.
Temperatura d’esercizio 0 - 60 °C..

Proprietà:

  • Dimensione: 50
  • F3: 0,79 kN
  • Peso: 2900 g
  • Dimensione: 50
  • A: 22
  • B: 71,0
  • B1: 57,0
  • ØD2: 11,0
  • ØD3: 70
  • E: 25
  • F: 67,0
  • G: 67
  • G6: 28
  • H: 133,0
  • H1: 241
  • H2: 86
  • H3: 107,5
  • H4: 44
  • H5: 15,0
  • I: 22
  • M: 84
  • M1: 93
  • R: G1/4
  • Ø pistone
    : 50
  • X min: 35