Tendeur à levier, pneumatique, version à bride

Réf.: 565862
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 565862
EAN / GTIN 4020772536312
Réf. fabricant 565862
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur à levier, pneumatique, version à bride, avec bras de serrage abaissable.
Double effet. Pièces mécaniques en acier, brunies. La tige de piston ne rouille pas, polie.
Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®.
Température de fonctionnement 0 - 60 °C.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 50
  • F3: 0,79 kN
  • Poids: 2900 g
  • Réf.: 50
  • A: 22
  • B: 71,0
  • B1: 57,0
  • ØD2: 11,0
  • ØD3: 70
  • E: 25
  • F: 67,0
  • G: 67
  • G6: 28
  • H: 133,0
  • H1: 241
  • H2: 86
  • H3: 107,5
  • H4: 44
  • H5: 15,0
  • I: 22
  • M: 84
  • M1: 93
  • R: G1/4
  • Piston Ø
    : 50
  • X min.: 35